項目 | 懷氏45度 |
主體材料 | 低鉛鑄青銅 |
連接類型 | C x C x C的 |
最大。 壓力 | 395 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 7412200000 |
原產地 | MX |
型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
749 3 / 4 | 鑄青銅 | 466 psi @ 200度F | 7機構/ 8“ | -20度至400度F | 3機構/ 4“ | 新台幣1,118元 | |
749 1 | 鑄青銅 | 395 psi @ 200度F | 1.125“ | -20度至400度F | 1" | 新台幣1,483元 | |
749-LF 1/2 | 低鉛鑄青銅 | 577 PSI | - | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | 新台幣994元 | |
749-LF 3/4 | 低鉛鑄青銅 | 466 PSI | - | -20度至200度F | 3機構/ 4“ | 新台幣1,392元 |