扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 771-LF 11/2 150類配套法蘭C 1-1 / 2 AD3MPR 40F258

NIBCO 771-LF 11/2 150 級配套法蘭 C 1-1/2 In

有現貨
貨號:AD3MPR 型號:771-LF 11/2交叉編號:40F258

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,477 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目150級配套法蘭
主體材料低鉛鑄青銅
連接類型C
最大。 壓力327 PSI
溫度。 範圍-20度至200度F
管尺寸1.5“

送貨信息:

船重(kg) 1.17
船高(厘米)4.32
船長(厘米)16.26
船寬(厘米)15.75
HS代碼7412200000
原產地MX

產品型號

產品型號最大。 壓力管尺寸價錢
NIBCO 771-LF 1 150級配套法蘭C 1輸入| AD3MPP 40F256 771-LF 1395 PSI1"新台幣4,573元
NIBCO 771-LF 11/4 Class 150配套法蘭C 1-1 / 4 In | AD3MPQ 40F257 771-LF 11/4351 PSI1.25“新台幣6,124元
NIBCO 771-LF 2 150級配套法蘭C 2輸入| AD3MPT 40F259 771-LF 2291 PSI2"新台幣8,193元
NIBCO 771-LF 21/2 150類配套法蘭C 2-1 / 2 AD3MPU 40F260 771-LF 21/2269 PSI2.5“新台幣8,313元
NIBCO 771-LF 3 150級配套法蘭C 3輸入| AD3MPV 40F261 771-LF 3254 PSI3"新台幣8,571元
NIBCO 771-LF 4 150級配套法蘭C 4輸入| AD3MPW 40F262 771-LF 4235 PSI4"新台幣12,628元
NIBCO 771-LF 5 Class 150配套法蘭C 5輸入| AD3MPX 40F263 771-LF 5215 PSI5"新台幣36,639元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 771-LF 11/2 150 級配套法蘭 C 1-1/2 In
新台幣5,477元 /單元