扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 9001750HPC 壓接接頭,銅,壓接 x 壓接,1 1/4 x 1 英吋銅管尺寸 | CP2HFV 787WX4

NIBCO 9001750HPC 壓接接頭,銅,壓接 x 壓接,1 1/4 x 1 英吋銅管尺寸

有現貨
貨號: CP2HFV 型號:9001750HPC交叉參考:787WX4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,133 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目耦合

送貨信息:

船重(kg) 0.1
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號最大。 壓力外直徑。管尺寸價錢
NIBCO 601 5/8 聯軸器 Wrot 銅 C x C 5/8 x 5/8 In | AC8FQG 39R656 601 5 / 8505 psi @ 200度F3機構/ 4“5機構/ 8“新台幣153元
NIBCO 901RP 2 聯軸器 Wrot 銅 C x C 2 x 2 In | AC8FQT 39R666 901RP 25 PSI2.125“2"新台幣412元
NIBCO 601 4 聯軸器 Wrot 銅 C x C 4 x 4 In | AC8FRW 39R692 601 4235 psi @ 200度F4.125“4"新台幣2,554元
NIBCO 901RP 11/2 聯軸器原銅 1-1/2 x 1-1/2 英寸 | AC8FRX 39R693 901RP 11/25 PSI1.625“1.5“新台幣297元
NIBCO 3010750 接頭,1 英吋尺寸,擴口端樣式,青銅,進口 | BU4NJJ 3010750---新台幣5,291元
詢價
NIBCO 3010500 接頭,3/4 英吋尺寸,擴口端樣式,青銅,進口 | BU4NJN 3010500---新台幣2,735元
詢價
NIBCO 9002000HPC 壓接接頭,銅,壓接 x 壓接,1 1/2 x 1 1/2 英吋銅管尺寸 | CP2HFQ 787WY4 9002000高性能計算---新台幣983元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 9001750HPC 壓接接頭,銅,壓接 x 壓接,1 1/4 x 1 英吋銅管尺寸
新台幣1,133元 /單元