項目 | 減速器 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | FTG×C |
最大。 壓力 | 408 psi @ 100度F |
外直徑。 | 1-5/8" x 1-3/8" |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1-1/2" x 1-1/4" |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6002 3/8x1/8 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 1 / 2“x 1 / 4” | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣119元 | |
6002 5/8x1/4 | FTG×C | 631 psi @ 100度F | 3 / 4“x 3 / 8” | 5 / 8“x 1 / 4” | 新台幣194元 | |
6002 3/4x3/8 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8“x 1 / 2” | 3 / 4“x 3 / 8” | 新台幣153元 | |
6002 3/4x1/4 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8“x 3 / 8” | 3 / 4“x 1 / 4” | 新台幣162元 | |
6002 1x5 / 8 | FTG×C | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 3/4" | 1英寸x 5/8英寸 | 新台幣211元 | |
6002 11/4x3/4 | FTG×C | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 7/8" | 1-1/4" x 3/4" | 新台幣311元 | |
6002 11/4x1/2 | FTG×C | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 5/8" | 1-1/4" x 1/2" | 新台幣311元 |