項目 | 異徑適配器 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | C×FNPT |
最大。 壓力 | 722 psi @ 100度F |
外直徑。 | 5 / 8“x 7 / 8” |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603R 1/8x1/4 | 紫銅 | C×FNPT | 912 psi @ 100度F | 1 / 4“x 3 / 8” | 1機構/ 4“ | -20度至400度F | 1機構/ 8“ | 新台幣374元 | |
603R 1/4x3/8 | 紫銅 | C×FNPT | 912 psi @ 100度F | 3 / 8“x 1 / 2” | 3機構/ 8“ | -20度至400度F | 1機構/ 4“ | 新台幣332元 | |
603R 3/8x1/2 | 紫銅 | C×FNPT | 779 psi @ 100度F | 1 / 2“x 5 / 8” | 1機構/ 2“ | -20度至400度F | 3機構/ 8“ | 新台幣277元 | |
603R 3/8x1/4 | 紫銅 | C×FNPT | 779 psi @ 100度F | 1 / 2“x 3 / 8” | 1機構/ 4“ | -20度至400度F | 3機構/ 8“ | 新台幣248元 | |
603R 5/8x3/4 | 紫銅 | C×FNPT | 631 psi @ 100度F | 3 / 4“x 7 / 8” | 3機構/ 4“ | -20度至400度F | 5機構/ 8“ | 新台幣315元 | |
603R 5/8x1/2 | 紫銅 | C×FNPT | 631 psi @ 100度F | 3/4“ x 5/8” | 1機構/ 2“ | -20度至400度F | 5機構/ 8“ | 新台幣396元 | |
603R 3 / 4x1 | 紫銅 | C×FNPT | 582 psi @ 100度F | 7/8"x 1-1/8" | 1" | -20度至400度F | 3機構/ 4“ | 新台幣596元 |