項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 鑄銅 |
連接類型 | C×MNPT |
最大。 壓力 | 722 psi @ 100度F |
外直徑。 | 5 / 8“x 1 / 2” |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 管尺寸 | 主體材料 | 連接類型 | 項目 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7073 1 / 2 | 1機構/ 2“ | 鑄青銅 | C×FNPT | 90度彎頭 | 577 psi @ 200度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | -20度至400度F | 新台幣282元 | ||
7074 1 | 1" | 鑄青銅 | C×MNPT | 90度彎頭 | 395 psi @ 200度F | 1-1 / 8“ x 1” | 1" | -20度至400度F | 新台幣916元 | ||
U7073 1/2 | 1機構/ 2“ | 鑄銅 | C×FNPT | 90度彎頭 | 722 psi @ 100度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | -20度至400度F | 新台幣282元 | ||
C7073 3/4 | 3機構/ 4“ | 鑄銅 | C×FNPT | 90度彎頭 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8“x 3 / 4” | 3機構/ 4“ | -20度至400度F | 新台幣469元 | ||
C7073 1 | 1" | 鑄銅 | C×FNPT | 90度彎頭 | 494 psi @ 100度F | 1.125“ | 1" | -20度至400度F | 新台幣1,090元 | ||
70735ALF-12 | 1機構/ 2“ | - | C×FNPT | 90度彎頭,HY套裝 | 577 PSI | 5 / 8“x 1 / 2” | 1機構/ 2“ | -20度至200度F | 新台幣722元 | ||
7075ALF-12 | 1機構/ 2“ | - | 寬x高 | 90度彎頭,HY套裝 | 577 PSI | 5機構/ 8“ | - | -20度至200度F | 新台幣617元 |