項目 | 閘閥 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
課程 | 類125 |
連接類型 | 輪緣 |
處理材料 | 球墨鑄鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 11.5“ |
最高 流體溫度 | 160學位F. |
最高 水壓力 | 250 PSI |
閥桿材料 | 青銅 |
入口中心的頂部 | 20-51 / 64“ |
UPC | 039923830906 |
閥桿類型 | 非上升 |
楔形材料 | 彈性 |
船重(kg) | 89.1 |
船高(厘米) | 37.85 |
船長(厘米) | 70.1 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8481803055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 入口到出口長度 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
F619RW 2 | 7" | 10“ | 新台幣25,665元 | ||
F619RW 2 1/2 | 7.5“ | 11-19 / 64“ | 新台幣27,096元 | ||
F619RW 3 | 8" | 12.593 | 新台幣27,000元 | ||
F619RW 4 | 9" | 13.5“ | 新台幣32,230元 | ||
F619RW 6 | 10.5“ | 17-13 / 32“ | 新台幣47,036元 |