項目 | 蝶閥 |
UPC | 039923397935 |
型號 | 螺栓圓直徑 | 手柄類型 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC27653 2個 | - | 槓桿 | 2" | -20至200度F | 新台幣18,177元 | |
FC27653 3個 | - | 槓桿 | 3" | -20至200度F | 新台幣21,105元 | |
FC27653 4個 | - | 槓桿 | 4" | -20至200度F | 新台幣30,868元 | |
FC27653 5個 | - | 槓桿 | 5" | -20至200度F | 新台幣50,505元 | |
FC27653 6個 | - | 槓桿 | 6" | -20至200度F | 新台幣48,087元 | |
FC27655 6個 | 9.5“ | 跑步裝備 | 6" | -20至225度F | 新台幣56,289元 | |
FC27655 8個 | 11.75“ | 跑步裝備 | 8" | -20至225度F | 新台幣89,319元 |