項目 | 聯軸器,軋製管塞 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 912 psi @ 100度F |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 8“ |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
600RS 5/8 | 631 psi @ 100度F | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 新台幣120元 | |
600RS 3個 | 317 psi @ 100度F | 3.125“ | 3" | 新台幣1,849元 | |
600RS 4個 | 293 psi @ 100度F | 4.125“ | 4" | 新台幣2,688元 | |
U600RS 3/16 | 912 psi @ 100度F | 5機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣53元 | |
U600RS 1/4 | 912 psi @ 100度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣39元 | |
U600RS 5/16 | 779 psi @ 100度F | 7機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣53元 | |
U600RS 3/8 | 779 psi @ 100度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 新台幣50元 |