項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 722 psi @ 100度F |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
606 1 / 8 | 寬x高 | 912 psi @ 100度F | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣293元 | |
606 21 / 2 | 寬x高 | 336 psi @ 100度F | 2.625“ | 2.5“ | 新台幣1,680元 | |
606 3 | 寬x高 | 317 psi @ 100度F | 3.125“ | 3" | 新台幣2,035元 | |
606 4 | 寬x高 | 293 psi @ 100度F | 4.125“ | 4" | 新台幣6,199元 | |
6062 1 / 4 | FTG×C | 912 psi @ 100度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣383元 | |
6062 3 / 8 | FTG×C | 779 psi @ 100度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 新台幣303元 | |
6062 5 / 8 | FTG×C | 631 psi @ 100度F | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 新台幣508元 |