扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO U606 5/8 彎頭 45 Wrot 銅 5/8 x 5/8 英寸 | AE4YJU 5P039

NIBCO U606 5/8 彎頭 45 Wrot 銅 5/8 x 5/8 英寸

有現貨
貨號:AE4YJU 型號:U606 5/8交叉編號:5P039

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$468 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目45度彎頭
主體材料紫銅
連接類型寬x高
最大。 壓力631 psi @ 100度F
外直徑。3機構/ 4“
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸5機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)2.29
船長(厘米)5.84
船寬(厘米)3.3
HS代碼7412100000
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力外直徑。管尺寸價錢
NIBCO 606 1/8彎頭45 Wrot銅1/8 x 1/8 In | AB3WGF 1VLX7 606 1 / 8寬x高912 psi @ 100度F1機構/ 4“1機構/ 8“新台幣304元
NIBCO 606 21/2彎頭45 Wrot銅2-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AB3WGG 1VLX8 606 21 / 2寬x高336 psi @ 100度F2.625“2.5“新台幣1,813元
NIBCO 606 3彎頭45 Wrot銅C x C 3 x 3 In | AB3WGH 1VLX9 606 3寬x高317 psi @ 100度F3.125“3"新台幣2,070元
NIBCO 606 4彎頭45 Wrot銅C x C 4 x 4 In | AB3WGJ 1VLY1 606 4寬x高293 psi @ 100度F4.125“4"新台幣6,244元
NIBCO 6062 1/4彎頭45 Wrot銅製Ftg x C 1/4 In | AB3WGK 1VLY2 6062 1 / 4FTG×C912 psi @ 100度F3機構/ 8“1機構/ 4“新台幣391元
NIBCO 6062 3/8彎頭45 Wrot銅製Ftg x C 3/8 In | AB3WGL 1VLY3 6062 3 / 8FTG×C779 psi @ 100度F1機構/ 2“3機構/ 8“新台幣310元
NIBCO 6062 5/8彎頭45 Wrot銅製Ftg x C 5/8 In | AB3WGM 1VLY4 6062 5 / 8FTG×C631 psi @ 100度F3機構/ 4“5機構/ 8“新台幣524元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO U606 5/8 彎頭 45 Wrot 銅 5/8 x 5/8 英寸
新台幣468元 /單元