項目 | 肘部,90度,粗糙 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | FTG×C |
最大。 壓力 | 722 psi @ 100度F |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U607 1/8 | 寬x高 | 912 psi @ 100度F | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣164元 | |
U607 1/4 | 寬x高 | 912 psi @ 100度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣160元 | |
C607 3/8 | 寬x高 | 779 psi @ 100度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 新台幣141元 | |
U607 1/2 | 寬x高 | 722 psi @ 100度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣55元 | |
U607 3/4 | 寬x高 | 582 psi @ 100度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣120元 | |
U607 1 | 寬x高 | 494 psi @ 100度F | 1.125“ | 1" | 新台幣253元 | |
C607 11/4 | 寬x高 | 439 psi @ 100度F | 1.375“ | 1.25“ | 新台幣332元 |