項目 | 肘部,90度,長半徑 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | FTG×C |
最大。 壓力 | 582 psi @ 100度F |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U6072LT 1/4 | FTG×C | 912 psi @ 100度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣244元 | |
U6072LT 1/2 | FTG×C | 722 psi @ 100度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣266元 | |
U6072LT 5/8 | FTG×C | 631 psi @ 100度F | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 新台幣378元 | |
U6072LT 11/4 | FTG×C | 439 psi @ 100度F | 1.375“ | 1.25“ | 新台幣743元 | |
U607LT 1/8 | 寬x高 | 912 psi @ 100度F | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣241元 | |
U607LT 1/4 | 寬x高 | 912 psi @ 100度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣200元 | |
U607LT 5/16 | 寬x高 | 779 psi @ 100度F | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣250元 |