扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO U638 1/2彎曲彎頭銅C x C 2 x 2英寸| AE4YNU 5P138

NIBCO U638 1/2 回彎銅 C x C 2 x 2 英寸

有現貨
貨號:AE4YNU 型號:U638 1/2交叉編號:5P138

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$336 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目回彎
主體材料紫銅
連接類型寬x高
最大。 壓力722 psi @ 100度F
外直徑。5機構/ 8“
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)1.78
船長(厘米)7.11
船寬(厘米)5.33
HS代碼7412100000
原產地US

產品型號

產品型號最大。 壓力外直徑。管尺寸價錢
NIBCO 638 1/4回彎絞銅3 x 1-1 / 2英寸| AC8FNP 39R616 638 1 / 4729 psi @ 200度F3機構/ 8“1機構/ 4“新台幣185元
NIBCO 638 2彎曲彎頭銅C x C 2 x 2英寸| AC8FTR 39R712 638 2291 psi @ 200度F2.125“2"新台幣5,746元
NIBCO 638 1/8 回彎原銅 1-1/2 x 1-1/4 英寸 | AC8FUD 39R723 638 1 / 8729 psi @ 200度F1機構/ 4“1機構/ 8“新台幣223元
NIBCO 638 1/4 11/2彎曲彎頭銅C x C 1/4 In | AC8FUW 39R739 638 1/4 11/2577 psi @ 200度F3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"新台幣219元
NIBCO 638回流彎頭銅C x C 1-1 / 4 In | AC8FVA 39R743 638351 psi @ 200度F1.375“1.25“新台幣2,085元
NIBCO 638 11/2彎曲彎頭銅C x C 1-1 / 2 In | AC8FVM 39R754 638 11 / 2577 psi @ 200度F1.625“1.5“新台幣2,375元
NIBCO U638 3/8彎曲彎頭銅3/8英寸1/2 | AE4YNT 5P137 U638 3/8779 psi @ 100度F1機構/ 2“3機構/ 8“新台幣228元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO U638 1/2 回彎銅 C x C 2 x 2 英寸
新台幣336元 /單元