項目 | 蒸汽疏水閥 |
[F)NPT連接(輸入) | 1/2 |
主體材料 | 不銹鋼 |
碟片材質 | 不銹鋼 |
下游PSI範圍 | 600 psig |
最高 運行PSI | 600 psig |
NPT入口 | 1機構/ 2“ |
NPT出口 | 1/2 |
管道配置 | 直行 |
類別 | 熱力學 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | [F)NPT連接(輸入) | NPT入口 | NPT出口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NTD600-N1D9A | 3/4 | 3機構/ 4“ | 3/4 | 新台幣16,221元 | ||
NTD600-N1E9A | 1 | 1" | 1 | 新台幣19,642元 | ||
NTD600-N1E9S | - | - | - | 新台幣23,609元 | ||
3/4 NFT250-250 | - | - | - | 新台幣31,741元 | ||
NTD600-N1B9S | - | - | - | 新台幣12,093元 | ||
N450-S4C92A0 | - | - | - | 新台幣27,761元 | ||
NTD600-N1C9S | - | - | - | 新台幣14,444元 |