項目 | 立式真空 |
氣流 | 120 CFM |
安培 | 10A |
袋式 | 纸品 |
容量 | 0.19 cu。 英尺 |
清潔路徑 | 14“ |
濾光片類型 | HEPA |
家具護罩 | 沒有 |
手柄 | |
身高 | 44“ |
高度調整 | Automatic 自動錶 |
引擎蓋高度 | 4-1 / 4“ |
HP | 惠普1.6 |
總長: | 12.5“ |
亮 | 沒有 |
淨重 | 16磅。 |
插頭 | 3線 |
電源線長度 | 50ft。 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 14.75“ |
船重(kg) | 11.39 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8508110000 |
原產地 | CN |