項目 | 磨光機 |
刷速度 | 1600RPM |
結構 | 滾塑 |
線長 | 75ft。 |
Max.最高Productivity生產率 | 10,000平方英尺/小時 |
發動機 | 惠普1.5 |
墊尺寸 | 20“ |
能量源 | 115 VAC,60 Hz,15A |
聲級 | 70 dBA |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 131.57 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8479892000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 發動機 | 墊尺寸 | 能量源 | 聲級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-SG7-0001 | 惠普3.6 | 24“ | (6)6V 240A | 63 dBA | 新台幣771,572元 | 詢價
| |
MV-SG7-0002 | 惠普3.6 | 27“ | (6)6V 330A | 63 dBA | 新台幣850,371元 | 詢價
|