項目 | 磨光機 |
刷速度 | 1875RPM |
結構 | 滾塑 |
Max.最高Productivity生產率 | 22,000平方英尺/小時 |
發動機 | 惠普3.6 |
墊尺寸 | 24“ |
能量源 | (6)6V 240A |
聲級 | 63 dBA |
船重(kg) | 322.96 |
船高(厘米) | 129.54 |
船長(厘米) | 185.42 |
船寬(厘米) | 109.22 |
HS代碼 | 8479892000 |
產品 | 型號 | 發動機 | 墊尺寸 | 能量源 | 聲級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007347 | 惠普1.5 | 20“ | 115 VAC,60 Hz,15A | 70 dBA | 新台幣119,935元 | ||
MV-SG7-0002 | 惠普3.6 | 27“ | (6)6V 330A | 63 dBA | 新台幣850,371元 | 詢價
|