Nobles Mv-sg5-0002 | 拋光機 2.8hp 64dba 13000 平方米英尺/小時。 | 31ya62 | XNUMXyaXNUMX Raptor Supplies 台灣
諾貝爾MV-SG5-0002拋光機2.8hp 64dba 13000 Sq。 英尺/小時| AG2PZK 31YA62

NOBLES MV-SG5-0002 拋光機 2.8hp 64dba 13000 平方米英尺/小時。

有現貨
貨號:AG2PZK 型號:MV-SG5-0002交叉編號:31YA62

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$574,420 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目墊輔助磨光器
刷速度2100RPM
結構滾塑
Max.最高Productivity生產率13,000平方英尺/小時
發動機惠普2.8
墊尺寸20“
能量源(3)12V 185A
聲級64 dBA

送貨信息:

船重(kg) 264.15
船高(厘米)127
船長(厘米)152.4
船寬(厘米)78.74
HS代碼8479892000

產品詳細說明:

  • 灰塵控制(主動灰塵控制,HEPA過濾效率為99.97%和0.3微米)

產品型號

產品型號項目能量源價錢
諾貝爾MV-SG5-0001拋光機2.8hp 64dba 18 Sq。 英尺/小時| AG500PZL 2YA31 MV-SG5-0001自行式拋光機(3)12V 225A新台幣678,870元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NOBLES MV-SG5-0002 拋光機 2.8hp 64dba 13000 平方米英尺/小時。
新台幣574,420元 /單元