項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | TEFC |
完 | 未上漆 |
滿載電流 | 1.90/0.95 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁合金 |
齒輪比 | 24.8 |
齒輪類型 | 螺旋形的 |
齒輪 | 螺旋形的 |
住房 | 壓鑄鋁合金 |
Hz | 60 |
輸入HP | 1/2 |
絕緣級別 | F |
鍵槽尺寸 | 3/16英寸正方形x 1-1 / 4英寸 |
長短軸 | 13.35“ |
潤滑 | 礦物油 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 455英寸磅 |
電機框架 | 71 |
電機類型 | 變頻器負載 |
安裝 | 橫式 |
銘牌轉速 | 71 |
空載轉速 | 71 |
懸臂負荷 | 629磅。 |
段落 | 3 |
迴轉 | 可逆 |
轉速@ 50 Hz | 59 |
轉速範圍 | 51年到75年 |
密封件 | 雙唇 |
服務因素 | 1.8 |
軸方向 | 排隊 |
起動扭矩 | 18英寸磅 |
電壓 | 230 / 460 VAC |
船重(kg) | 11.5 |
船高(厘米) | 32.77 |
船長(厘米) | 47.24 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 8501314000 |
原產地 | DE |
型號 | 住房 | 擴展模組 | 完 | Hz | 輸入HP | 鍵槽尺寸 | 長短軸 | 潤滑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK372.1-71L / 4 60.83 | 壓鑄鋁合金 | TEFC | 未上漆 | 60 | 1/2 | 1/4英寸正方形x 1-1 / 4英寸 | 15.9“ | 礦物油 | 新台幣37,959元 | |
SK172.1-71L / 4 38.75 | 壓鑄鋁合金 | TEFC | 未上漆 | 60 | 1/2 | 3/16英寸正方形x 1-1 / 4英寸 | 13.35“ | 礦物油 | 新台幣39,843元 | |
SK172.1-71L / 4 15.76 | 壓鑄鋁合金 | TEFC | 未上漆 | 60 | 1/2 | 3/16英寸正方形x 1-1 / 4英寸 | 13.35“ | 礦物油 | 新台幣41,473元 | |
SK9012.1-63L / 4-12.23-A | - | TEFC | 不銹鋼漆 | 50/60 | 1/4 | - | - | 充油 | 新台幣81,171元 | |
SK9012.1-63L / 4-97.36-A | - | TEFC | 不銹鋼漆 | 50/60 | 1/4 | - | - | 充油 | 新台幣65,918元 | |
SK9012.1-71L / 4-12.23-A | - | TEFC | 不銹鋼漆 | 50/60 | 1/2 | - | - | 充油 | 新台幣72,778元 | |
SK9012.1-71L / 4-41.65-A | - | TEFC | 不銹鋼漆 | 50/60 | 1/2 | - | - | 充油 | 新台幣83,727元 |