項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
完 | 未上漆 |
滿載電流 | 1.57 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 硬化鋼 |
齒輪比 | 60.9:1 |
齒輪類型 | 螺旋/直列 |
齒輪 | 硬化鋼 |
住房 | 壓鑄鋁合金 |
Hz | 60 |
輸入HP | 1 |
絕緣級別 | F |
鍵槽尺寸 | 5/16英寸x 5/32英寸x 2-1 / 8英寸 |
長短軸 | 17 31機構/ 32“ |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 3983.0英寸磅 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 橫式 |
銘牌轉速 | 28 |
空載轉速 | 28 |
所需制動盤數 | 0 |
懸臂負荷 | 2271磅。 |
段落 | 3 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
密封件 | 唇 |
軸直徑 | 1.375“ |
軸方向 | 排隊 |
軸類型 | Single |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
類別 | 交流減速電機 |
電壓 | 230 / 460 VAC |
船重(kg) | 31.5 |
船高(厘米) | 49.02 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 50.8 |
原產地 | DE |
型號 | 長短軸 | 完 | 滿載電流 | 最大。 扭力 | 銘牌轉速 | 空載轉速 | 懸臂負荷 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK572.1-112MP / 4 19.57 | 22.625“ | 未上漆 | 6.5 | 3540.0英寸磅 | 90 | 90 | 1109磅。 | 1.375“ | 新台幣81,843元 | |
SK772.1-112MP / 4 26.86 | 22 37機構/ 64“ | 不銹鋼漆 | 6.5 | 7257.0英寸磅 | 65 | 65 | 1639磅。 | 1.625“ | 新台幣88,560元 | |
SK773.1-100LP / 4 57.64 | 20 45機構/ 64“ | 不銹鋼漆 | 3.84 | 7523.0英寸磅 | 31 | 31 | 2111磅。 | 1.625“ | 新台幣111,777元 | |
SK573.1-80LP/4 60.97 1.25 | 17 31機構/ 32“ | 未上漆 | 1.57 | 3983.0英寸磅 | 28 | 28 | 2271磅。 | 1.25“ | 新台幣52,954元 | |
SK572.1-100LP / 4 19.57 | 20 49機構/ 64“ | 未上漆 | 3.84 | 3540.0英寸磅 | 90 | 90 | 1846磅。 | 1.375“ | 新台幣78,077元 | |
SK372.1-80LP / 4 33.84 | 16 29機構/ 32“ | 未上漆 | 1.57 | 1682.0英寸磅 | 51 | 51 | 1224磅。 | 1" | 新台幣45,275元 | |
SK572.1-100LP / 4 13.67 | 20 49機構/ 64“ | 未上漆 | 3.84 | 3629.0英寸磅 | 130 | 130 | 1796磅。 | 1.375“ | 新台幣81,070元 |