項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
完 | 不銹鋼漆 |
滿載電流 | 1.57 |
齒輪箱材質 | 鑄鐵 |
齒輪材質 | 硬化鋼 |
齒輪比 | 97.3:1 |
齒輪類型 | 螺旋/斜角 |
齒輪 | 硬化鋼 |
住房 | 鑄鐵 |
Hz | 60 |
輸入HP | 1 |
絕緣級別 | F |
鍵槽尺寸 | 1/4英寸x 1/4英寸x 2英寸 |
長短軸 | 19 21機構/ 32“ |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 3540.0英寸磅 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 橫式 |
銘牌轉速 | 18 |
空載轉速 | 18 |
所需制動盤數 | 0 |
懸臂負荷 | 1076磅。 |
段落 | 3 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
密封件 | 唇 |
軸直徑 | 1.25“ |
軸方向 | 直角 |
軸類型 | 單左 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
類別 | 交流減速電機 |
電壓 | 230 / 460 VAC |
船重(kg) | 40.82 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 59.69 |
原產地 | DE |
型號 | 住房 | 擴展模組 | 完 | Hz | 輸入HP | 鍵槽尺寸 | 長短軸 | 潤滑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK372.1-71L / 4 60.83 | 壓鑄鋁合金 | TEFC | 未上漆 | 60 | 1/2 | 1/4英寸正方形x 1-1 / 4英寸 | 15.9“ | 礦物油 | 新台幣31,461元 | |
SK172.1-71L / 4 38.75 | 壓鑄鋁合金 | TEFC | 未上漆 | 60 | 1/2 | 3/16英寸正方形x 1-1 / 4英寸 | 13.35“ | 礦物油 | 新台幣35,087元 | |
SK172.1-71L / 4 24.8 | 壓鑄鋁合金 | TEFC | 未上漆 | 60 | 1/2 | 3/16英寸正方形x 1-1 / 4英寸 | 13.35“ | 礦物油 | 新台幣35,087元 | |
SK172.1-71L / 4 15.76 | 壓鑄鋁合金 | TEFC | 未上漆 | 60 | 1/2 | 3/16英寸正方形x 1-1 / 4英寸 | 13.35“ | 礦物油 | 新台幣35,087元 | |
SK9012.1-63L / 4-12.23-A | - | TEFC | 不銹鋼漆 | 50/60 | 1/4 | - | - | 充油 | 新台幣74,503元 | |
SK9012.1-63L / 4-97.36-A | - | TEFC | 不銹鋼漆 | 50/60 | 1/4 | - | - | 充油 | 新台幣60,503元 | |
SK9012.1-71L / 4-12.23-A | - | TEFC | 不銹鋼漆 | 50/60 | 1/2 | - | - | 充油 | 新台幣71,063元 |