項目 | 配件 |
塗層 | 鍍鋅 |
直徑 | 4的“X 4” |
風管尺寸 | 4的“X 4” |
測量 | 22 |
入口直徑 | 4" |
總長: | 8" |
材料 | 鐵件 |
出口直徑 | 4" |
類別 | 點按 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307994000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 風管尺寸 | 入口直徑 | 總長: | 出口直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8040302780 | 6“ x 4” | 6“ x 4” | 6" | 8" | 4" | 8" | 新台幣4,437元 | |
8040302789 | 8的“X 4” | 8的“X 4” | 8" | 8" | 4" | 8" | 新台幣3,723元 | |
8040302782 | 6的“X 6” | 6的“X 6” | 6" | 10“ | 6" | 10“ | 新台幣4,879元 | |
8040302791 | 8的“X 6” | 8的“X 6” | 8" | 10“ | 6" | 10“ | 新台幣4,879元 | |
8040302793 | 8的“X 8” | 8的“X 8” | 8" | 12“ | 8" | 12“ | 新台幣5,406元 | |
8040302802 | 10的“X 4” | 10的“X 4” | 10“ | 8" | 4" | 8" | 新台幣4,437元 | |
8040302804 | 10的“X 6” | 10的“X 6” | 10“ | 10“ | 6" | 10“ | 新台幣4,879元 |