扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NORDFAB 8040302780 管道配件水龍頭 英吋 6 x 4 | AD3LNH 3224-0604-100000 / 40D583

NORDFAB 8040302780 風管接頭龍頭 英制 6 x 4

有現貨
貨號:AD3LNH Model: 8040302780,en交叉參考號:3224-0604-100000 / 40D583

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,472 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目配件
塗層鍍鋅
直徑6“ x 4”
風管尺寸6“ x 4”
測量22
入口直徑6"
總長:8"
材料鐵件
出口直徑4"
類別點按
信號寬度8"

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
HS代碼7307994000
原產地US

產品型號

產品型號直徑風管尺寸入口直徑總長:出口直徑信號寬度價錢
NORDFAB 8040302775 管道配件水龍頭 英吋 4 x 4 | AD3LNG 3224-0404-100000 / 40D582 80403027754的“X 4”4的“X 4”4"8"4"8"新台幣4,472元
NORDFAB 8040302789 管道配件水龍頭 英吋 8 x 4 | AD3LNJ 3224-0804-100000 / 40D584 80403027898的“X 4”8的“X 4”8"8"4"8"新台幣3,891元
NORDFAB 8040302782 管道配件水龍頭 英吋 6 x 6 | AD3LNK 3224-0606-100000 / 40D585 80403027826的“X 6”6的“X 6”6"10“6"10“新台幣5,111元
NORDFAB 8040302791 管道配件水龍頭 英吋 8 x 6 | AD3LNL 3224-0806-100000 / 40D586 80403027918的“X 6”8的“X 6”8"10“6"10“新台幣4,917元
NORDFAB 8040302793 管道配件水龍頭 英吋 8 x 8 | AD3LNM 3224-0808-100000 / 40D587 80403027938的“X 8”8的“X 8”8"12“8"12“新台幣5,448元
NORDFAB 8040302802 管道配件水龍頭 英吋 10 x 4 | AD3LNN 3224-1004-100000 / 40D588 804030280210的“X 4”10的“X 4”10“8"4"8"新台幣4,472元
NORDFAB 8040302804 管道配件水龍頭 英吋 10 x 6 | AD3LNP 3224-1006-100000 / 40D589 804030280410的“X 6”10的“X 6”10“10“6"10“新台幣4,917元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NORDFAB 8040302780 風管接頭龍頭 英制 6 x 4
新台幣4,472元 /單元