項目 | 管道龍頭 |
完 | 光明 |
清單編號 | 共同特價 |
材料 | M1工具鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.125“ |
瀝青 | 28 |
中徑限制 | 0.3615 - 0.3620 |
小腿Dia | 0.438“ |
尺寸 | 1機構/ 8“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | BSP |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 6.67 |
船寬(厘米) | 1.59 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺紋類型 | 完 | 清單編號 | 材料 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41800 | NPTF | 無塗層/亮 | 41800 | 碳化物 | 27 | 0.312“ | 1機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 新台幣11,330元 |