項目 | 管道龍頭 |
完 | 無塗層/亮 |
清單編號 | 41800 |
材料 | 碳化物 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.125“ |
瀝青 | 27 |
小腿Dia | 0.312“ |
尺寸 | 1機構/ 16“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 11機構/ 16“ |
螺紋類型 | NPTF |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.79 |
船長(厘米) | 5.41 |
船寬(厘米) | 0.79 |
HS代碼 | 8207403000 |
產品 | 型號 | 螺紋類型 | 完 | 清單編號 | 材料 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15437 | BSP | 光明 | 共同特價 | M1工具鋼 | 28 | 0.438“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣3,395元 |