項目 | 手拍 |
完 | 無塗層/亮 |
清單編號 | 20343 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 69mm |
瀝青 | 1.25mm |
中徑限制 | 電鍍 |
小腿Dia | 8.00mm |
尺寸 | M8 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 29mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.81 |
船長(厘米) | 6.91 |
船寬(厘米) | 0.81 |
HS代碼 | 8207403000 |
產品 | 型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15869 | 觸底 | 15869 | 4 | 1.25“ | NS | 2 15機構/ 16“ | 27 | 3B | 新台幣2,890元 | ||
16360 | 觸底 | 16360 | 6 | 1 13機構/ 16“ | NEF | 3 13機構/ 16“ | 24 | 2B | 新台幣3,783元 | ||
20912 | 插頭 | 20912 | 2 | 22mm | 公制精細 | 60mm | 0.50mm | 6H | 新台幣4,132元 | ||
15132 | 插頭 | 15132 | 2 | 11機構/ 16“ | NC | 2" | 32 | 電鍍 | 新台幣819元 | ||
15192 | 插頭 | 15192 | 2 | 3機構/ 4“ | NC | 2.125“ | 32 | 電鍍 | 新台幣834元 | ||
15216 | 插頭 | 15216 | 2 | 3機構/ 4“ | NS | 2.125“ | 40 | 3B | 新台幣2,583元 | ||
15384 | 插頭 | 15384 | 2 | 15機構/ 16“ | NEF | 2.375“ | 32 | 3B | 新台幣2,074元 |