項目 | 安全帽 |
附件插槽 | 是 |
ANSI類 | E |
ANSI類型 | 1 |
顏色 | 黃 |
適合帽子尺寸 | 一次性最適合 |
外殼材料 | 高密度聚乙烯 |
尺寸 | 6 3/4至7 3/8 |
次數 | 前緣 |
吊燈 | 4點Ratchet棘輪 |
UPC | 821812497327 |
放空 | 沒有 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 6506106075 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A59R040000 | 湖水綠 | 均碼 | 新台幣200元 | ||
A59R080000 | 海軍 | 6 3/4至7 3/8 | 新台幣200元 |