得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 安全帽 |
附件插槽 | 是 |
ANSI類 | E |
ANSI類型 | 1 |
顏色 | 灰色 |
適合帽子尺寸 | 6-1 / 2至8 |
圖像 | 與機身相同顏色 |
外殼材料 | 高密度聚乙烯 |
尺寸 | 6 1/2至8 |
次數 | 前緣 |
吊燈 | 4點Ratchet棘輪 |
UPC | 821812675275 |
放空 | 沒有 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 22.23 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 6506106075 |
原產地 | US |