項目 | 帶雨槽的安全帽 |
附件插槽 | 是 |
ANSI類 | E |
ANSI類型 | 2 |
顏色 | 白色 |
適合帽子尺寸 | 6-1 / 2至8 |
圖像 | 與機身相同顏色 |
外殼材料 | 高密度聚乙烯 |
尺寸 | 6 1/2至8 |
次數 | 前緣 |
吊燈 | 4點Ratchet棘輪 |
UPC | 821812675831 |
放空 | 沒有 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 6506106075 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A89R080000 | 海軍 | 6 1/2至8 | 新台幣2,824元 | ||
A89R020000 | 黃 | 均碼 | 新台幣2,559元 |