項目 | 塗層手套 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 1 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 發泡的 |
塗層材料 | 紗線/ PVC |
顏色 | 高可見黃色 |
袖口 | 針織手腕 |
測量 | 13 |
總長: | 2" |
內膽材質 | 尼龍 |
尺寸 | S |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 6116105520 |
原產地 | PK |
型號 | 尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
NF11HVY / 8M | M | 2 | 新台幣70元 | |
NF11HVY / 9升 | L | 2 | 新台幣57元 | |
NF11HVY / 10XL | XL | 2 | 新台幣57元 |