項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 沒有 |
ANSI / ISEA削減水平 | 3 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層材料 | 聚氨酯 |
顏色 | 灰色/白色 |
袖口 | 針織 |
切 | 岡恩 |
耐切割 | 是 |
手指樣式 | 飾品 |
內膽材質 | 迪尼瑪(R) |
耐穿刺 | 沒有 |
尺寸 | M |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 直行 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 6116105520 |
原產地 | LK |
型號 | 尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
NFD16G / 7S | S | 2 | 新台幣1,034元 | |
NFD16G / 9L | L | 2 | 新台幣1,034元 | |
NFD16G / 10XL | XL | 2 | 新台幣1,034元 |