項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 3 |
背材 | 迪尼瑪(R) |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 紋理 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 綠色/黑色 |
袖口 | 針織 |
耐切割 | 是 |
測量 | 10 |
手 | 右左 |
內膽材質 | 迪尼瑪(R) |
掌材 | 腈/迪尼瑪(R) |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | L |
建議使用環境 | 幹,輕油和油性 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 6116106500 |
產品 | 型號 | 尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
NFD35X / 8M | M | 2 | 新台幣101元 | ||
NFD35X / 10XL | XL | 2 | 新台幣101元 |