項目 | 無刷鼓風機 |
鼓風機階段 | 2 |
身體直徑 | 5.7“ |
CFM | 90 |
結構 | 鋁 |
控制 | 手動操作 |
放電直徑 | 1-3 / 4“ |
身高 | 7.125“ |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 1.75“ |
絕緣級別 | A |
最高 環境溫度。 | 50度 |
最高 安培 | 5.0 |
電機外殼設計 | 已提交 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機熱保護 | 汽車 |
段落 | 1 |
速度 | 可調整 |
UPC | 638346129385 |
真空等級 | 49英寸水 |
電壓 | 120 |
瓦 | 400 |
船重(kg) | 2.62 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 瓦 | CFM | 控制 | 身高 | 入口直徑 | 最高 安培 | 真空等級 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBA14-111HEB-00 | 400 | 120 | 電子產品 | 6.125“ | 1.75“ | 5.0 | 28英寸水 | 120 | 新台幣48,378元 | |
BBA14-122HMB-00 | 800 | 107 | 手動操作 | 7.125“ | 1.75“ | 9.5 | 56英寸水 | 120 | 新台幣65,545元 | |
BBA14-123SMB-00 | 800 | 68 | 手動操作 | 7.625“ | 1.25“ | 9.0 | 85英寸水 | 120 | 新台幣60,863元 | |
BBA14-223SEB-00 | 1200 | 85 | 電子產品 | 7.625“ | 1.25“ | 10.5 | 118英寸水 | 240 | 新台幣68,232元 | |
BBA14-111HMB-00 | 400 | 120 | 手動操作 | 6.125“ | 1.75“ | 5.0 | 28英寸水 | 120 | 新台幣47,598元 | |
BBA14-112HEB-00 | 400 | 90 | 電子產品 | 7.125“ | 1.75“ | 5.0 | 49英寸水 | 120 | 新台幣48,638元 | |
BBA14-212HEB-00 | 400 | 100 | 電子產品 | 7.125“ | 1.75“ | 4.5 | 39英寸水 | 240 | 新台幣52,800元 |