得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直砂輪 |
磨料 | 氧化鋁 |
刀桿尺寸 | 1" |
債券類型 | 玻璃化的 |
顏色 | 白色 |
直徑 | 8" |
級 | 精細 |
砂礫 | 100 |
最高 轉速 | 3600 |
厚度 | 1" |
類別 | 輸入1 |
輪型 | 長凳/基座 |
船重(kg) | 1.94 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 6804221000 |
原產地 | MX |
型號 | 項目 | 硬度 | 磨料 | 喬木洞 | 最高 轉速 | 厚度 | 類別 | 輪徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252836548 | 直砂輪 | 中(K) | 氧化鋁 | - | 4140 | 1機構/ 2“ | 輸入1 | - | 5 | 新台幣11,664元 | |
66252837420 | 直砂輪 | 中(K) | 氧化鋁 | - | 4140 | 3機構/ 4“ | 輸入1 | - | 5 | 新台幣15,640元 | |
66253160024 | 直砂輪 | 中(I) | 氧化鋁 | - | 2485 | 3機構/ 4“ | 輸入1 | - | 1 | 新台幣10,126元 | |
66253160137 | 直砂輪 | 中(I) | 氧化鋁 | - | 2485 | 3機構/ 4“ | 輸入1 | - | 1 | 新台幣10,452元 | |
66253160749 | 直砂輪 | 中(I) | 氧化鋁 | - | 2485 | 1" | 輸入1 | - | 1 | 新台幣12,418元 | |
66253160750 | 直砂輪 | 中(I) | 氧化鋁 | - | 2485 | 1" | 輸入1 | - | 1 | 新台幣11,919元 | |
66253160758 | 直砂輪 | 中(K) | 氧化鋁 | - | 2485 | 1" | 輸入1 | - | 1 | 新台幣11,973元 |