項目 | 備用墊 |
背面安裝尺寸 | 5 / 8“-11 |
背面安裝類型 | 穿孔 |
主體材料 | 發泡 |
密度 | Medium |
直徑 | 4.5“ |
正面安裝尺寸 | 4-1 / 2“ |
面安裝類型 | 鉤和環 |
最大。 速度 | 10,000轉 |
厚度 | 1機構/ 2“ |
真空孔設計 | 無孔 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 6805300000 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 直徑 | 面安裝類型 | 最大。 速度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261016581 | 我們的乳膠 | 4" | TR | 8000轉 | 1 | 新台幣1,252元 | ||
66261059354 | 發泡 | 3" | 鉤和環 | 20,000轉 | 5 | 新台幣5,553元 | ||
66261059360 | 發泡 | 5" | 鉤和環 | 10,000轉 | 5 | 新台幣14,734元 |