ARO氣動調節器,標準旋鈕
篩選
調整範圍: 0至140 psi , 機身材質: 鋁 , 最大限度。 壓力: 250 PSI , 最大限度。 溫度: 140學位F. ,閥門設計: 均衡
次數 | 型號 | 最高 流 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R37111-100 | 45 CFM | 3.56“ | 1.56“ | 2.91“ | 1 / 8“NPT | NT$1,916 | |
A | R37121-100 | 59 CFM | 3.56“ | 1.56“ | 2.91“ | 1 / 4“NPT | NT$1,898 | |
B | R37121-600 | 59 CFM | 3.5“ | 2.9“ | 1.63“ | 1 / 4“NPT | NT$2,887 | |
C | R37221-100 | 86 CFM | 4.63“ | 2.25“ | 2.63“ | 1 / 4“NPT | NT$3,444 | |
A | R37231-100 | 113 CFM | 4.63“ | 2.25“ | 2.63“ | 3 / 8“NPT | NT$3,784 | |
D | R37231-600 | 113 CFM | 4.81“ | 2.75“ | 2.25“ | 3 / 8“NPT | NT$4,431 | |
E | R37331-100 | 179 CFM | 5.41“ | 2.75“ | 3.14“ | 3 / 8“NPT | NT$4,514 | |
A | R37351-100 | 210 CFM | 5.41“ | 2.75“ | 3.14“ | 3 / 4“NPT | NT$4,842 | |
F | R37341-600 | 210 CFM | 5.5“ | 3.13“ | 2.75“ | 1 / 2“NPT | NT$6,223 | |
G | R37341-100 | 215 CFM | 5.41“ | 2.75“ | 3.14“ | 1 / 2“NPT | NT$4,740 | |
H | R37461-100 | 290 CFM | 7.25“ | 3.25“ | 4.09“ | 1“NPT | NT$9,332 | |
I | R37461-600 | 290 CFM | 7.25“ | 4" | 3.5“ | 1“NPT | NT$11,222 | |
H | R37451-100 | 293 CFM | 7.25“ | 3.25“ | 4.09“ | 3 / 4“NPT | NT$9,797 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 焊接台
- 砂紙
- 製冷劑洩漏修復套件
- 事故指揮和分流用品
- 法蘭連接套件
- 切割工具
- 手推車
- 襯套
- 間諜工具
- 安全儲存
- SPEEDAIRE 便攜式電動桶式空氣壓縮機
- WILTON TOOLS 磁性鉗口蓋,帶垂直和水平凹槽的棱鏡面
- MADISON 不銹鋼單點液位開關
- CONDOR 緊急淋浴,天花板安裝,ABS 塑料
- THOMAS & BETTS TV10 系列環形端子
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 管件特殊增強接頭 2000,插座 x SR Fipt,帶 EPDM O 形圈密封 SS 套環
- EATON 聚氨酯測量輪套件
- VELVAC 插頭
- SALSBURY INDUSTRIES 郵件箱
- SPEAKMAN 分流器