項目 | 空氣調節器 |
調節旋鈕 | 標準 |
調整範圍 | 0至140 psi |
主體材料 | 鋁 |
儀表端口 | 1 / 8“NPT |
最高 流 | 293 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
總高度 | 7.25“ |
總長度 | 3.25“ |
總寬度 | 4.09“ |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
閥門設計 | 均衡 |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 13.89 |
船長(厘米) | 7.01 |
船寬(厘米) | 8 |
HS代碼 | 8481100060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 最高 流 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R37111-100 | 45 CFM | 3.56“ | 1.56“ | 2.91“ | 1 / 8“NPT | 新台幣1,916元 | ||
R37121-100 | 59 CFM | 3.56“ | 1.56“ | 2.91“ | 1 / 4“NPT | 新台幣1,898元 | ||
R37221-100 | 86 CFM | 4.63“ | 2.25“ | 2.63“ | 1 / 4“NPT | 新台幣3,444元 | ||
R37231-100 | 113 CFM | 4.63“ | 2.25“ | 2.63“ | 3 / 8“NPT | 新台幣3,784元 | ||
R37331-100 | 179 CFM | 5.41“ | 2.75“ | 3.14“ | 3 / 8“NPT | 新台幣4,514元 | ||
R37341-100 | 215 CFM | 5.41“ | 2.75“ | 3.14“ | 1 / 2“NPT | 新台幣4,740元 | ||
R37351-100 | 210 CFM | 5.41“ | 2.75“ | 3.14“ | 3 / 4“NPT | 新台幣4,842元 |