項目 | 減少襯套 |
喬木洞 | 1-1 / 4“ |
適合孔 | 3輸入。 |
減少孔 | 3“至1-1 / 4” |
墊圈外徑 | 3" |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.99 |
船長(厘米) | 16.41 |
船寬(厘米) | 15.8 |
HS代碼 | 6805300000 |
產品 | 型號 | 喬木洞 | 墊圈外徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
66261080383 | 1-1 / 2“ | 3" | 2 | 新台幣5,896元 | ||
66261080520 | 1-1 / 4“ | 10“ | 2 | 新台幣23,512元 | ||
66261080528 | 5機構/ 8“ | 2" | 2 | 新台幣3,374元 | ||
66261080529 | 1" | 2" | 2 | 新台幣3,808元 | ||
66261080530 | 1-1 / 4“ | 2" | 2 | 新台幣3,608元 | ||
66261080531 | 1" | 3" | 2 | 新台幣7,113元 | ||
66261080533 | 1" | 5" | 2 | 新台幣9,096元 |