項目 | 直砂輪 |
磨料深度 | 1機構/ 8“ |
磨料 | 易切削鑽石 |
刀桿尺寸 | 1.25“ |
債券類型 | 樹脂 |
直徑 | 6" |
砂礫 | 220 |
最高 轉速 | 6050 |
規範 | SD220-R100B99-1/8 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
UPC | 690141916942 |
輪型 | 1A1型 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 6804210000 |
原產地 | US |
型號 | 磨料 | 直徑 | 砂礫 | 最高 轉速 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69014191690 | 裝甲鑽石 | 6" | 150 | 6050 | 1機構/ 4“ | 新台幣16,548元 | |
69014191692 | 易切削鑽石 | 6" | 150 | 6050 | 1機構/ 4“ | 新台幣21,337元 | |
69014192211 | 裝甲鑽石 | 7" | 100 | 5185 | 1機構/ 2“ | 新台幣29,290元 | |
69014191853 | 裝甲鑽石 | 7" | 150 | 5185 | 1機構/ 2“ | 新台幣29,039元 | |
69014191677 | 易切削鑽石 | 4" | 150 | 9075 | 1機構/ 8“ | 新台幣11,656元 | |
69014191699 | 易切削鑽石 | 6" | 150 | 6050 | 1機構/ 2“ | 新台幣24,217元 |