Notrax 509s0048bl | 抗疲勞墊,8 X 4 英尺尺寸 | 52zz52 | Raptor Supplies 台灣
NOTRAX 509S0048BL 抗疲勞墊,8 x 4 英尺尺寸 | CD3KQU 52ZZ52

NOTRAX 509S0048BL 抗疲勞墊,8 x 4 英尺尺寸

有現貨
商品名稱:CD3KQU 型號:509S0048BL交叉編號:52ZZ52

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$12,909 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目抗疲勞墊
抗菌沒有
底材乙烯基泡沫
耐制動液沒有
顏色黑色
邊緣
耐火/阻燃不耐火或阻燃
總長:8ft。
墊電阻電氣性能未測試
墊子形狀矩形
墊面圖案鑽石板
表面材質乙烯基
厚度9機構/ 16“
信號寬度4ft。

送貨信息:

船重(kg) 19.13

產品型號

產品型號材料底材顏色表面材質厚度信號寬度邊緣項目價錢
NOTRAX 778S0034CY抗疲勞墊3 x 4英尺櫻桃木PVC | AE9VLE 6MRT9 778S0034CYPVCPVC海綿櫻桃木乙烯基3機構/ 4“3ft。抗疲勞墊新台幣10,617元
NOTRAX 778S0035CY抗疲勞墊3 x 5英尺櫻桃木PVC | AE9VLF 6MRU0 778S0035CYPVCPVC海綿櫻桃木乙烯基3機構/ 4“3ft。抗疲勞墊新台幣13,260元
NOTRAX 778S0034OK抗疲勞墊3 x 4英尺橡木木PVC | AE9VLH 6MRU2 778S0034確定PVCPVC海綿橡木乙烯基3機構/ 4“3ft。抗疲勞墊新台幣10,617元
NOTRAX 778S0035OK抗疲勞墊3 x 5英尺橡木木PVC | AE9VLJ 6MRU3 778S0035確定PVCPVC海綿橡木乙烯基3機構/ 4“3ft。抗疲勞墊新台幣13,260元
NOTRAX 557S0033BL抗疲勞墊3 x 3英尺黑色橡膠| AE9VLL 6MRU5 557S0033BL我們的乳膠我們的乳膠黑色我們的乳膠3機構/ 4“3ft。聯鎖抗疲勞墊新台幣4,417元
NOTRAX 485S0023BL 抗疲勞墊,3 英尺 x 2 英尺 | CD2FRA 52ZY24 485S0023BL-閉孔腈泡沫黑色乙烯基9機構/ 16“2ft。抗疲勞墊新台幣3,874元
NOTRAX 485S0023YB 抗疲勞墊,3 英尺 x 2 英尺 | CD2FRB 52ZY25 485S0023YB-閉孔腈泡沫黑色帶黃色邊框乙烯基9機構/ 16“2ft。抗疲勞墊新台幣3,980元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NOTRAX 509S0048BL 抗疲勞墊,8 x 4 英尺尺寸
新台幣12,909元 /單元