NOTRAX 519S0323YB 抗疲勞跑鞋,23 x 3 英尺尺寸 | CD3LBP 53AD37

NOTRAX 519S0323YB 抗疲勞跑鞋,23 x 3 英尺尺寸

有現貨
商品名稱:CD3LBP 型號:519S0323YB交叉編號:53AD37

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$37,518 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目抗疲勞跑步者
抗菌沒有
底材聚氨酯泡沫
耐制動液沒有
顏色黑色帶黃色邊框
邊緣
耐火/阻燃不耐火或阻燃
總長:23ft。
墊電阻電氣性能未測試
墊子形狀矩形
墊面圖案鑽石板
表面材質乙烯基
厚度1"
信號寬度3ft。

送貨信息:

船重(kg) 62.1

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NOTRAX 519S0323YB 抗疲勞跑鞋,23 x 3 英尺尺寸
新台幣37,518元 /單元