項目 | 地板墊 |
抗疲勞 | 沒有 |
抗菌 | 沒有 |
底材 | 乙烯基 |
耐制動液 | 沒有 |
顏色 | 黑色 |
耐火/阻燃 | 不耐火或阻燃 |
總長: | 5ft。 |
墊面圖案 | 瓦楞 |
材料 | PVC |
最高 使用電壓 | 17,000 VAC |
尺寸 | 91 cm x 150 cm |
表面材質 | 乙烯基 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
信號寬度 | 3ft。 |
船重(kg) | 11.07 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 39181090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
830R0375BL | 75ft。 | 新台幣61,772元 | ||
830C0036BL | - | 新台幣2,242元 | 詢價
|