項目 | 配電盤墊 |
抗疲勞 | 沒有 |
抗菌 | 沒有 |
底材 | 乙烯基 |
耐制動液 | 沒有 |
顏色 | 黑色 |
耐火/阻燃 | 不耐火或阻燃 |
總長: | 75ft。 |
墊面圖案 | 鑽石板 |
材料 | II型鑽石,PVC |
最高 使用電壓 | 17,000 VAC |
表面材質 | 乙烯基 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
信號寬度 | 3ft。 |
船重(kg) | 171 |
船高(厘米) | 46.99 |
船長(厘米) | 95.25 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 3918102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 總長: | 材料 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831C0024BL75 | 黑色 | 75ft。 | II型鑽石,PVC | 1機構/ 4“ | 2ft。 | 新台幣53,611元 | ||
831C0048BL75 | 黑色 | 75ft。 | II型鑽石,PVC | 1機構/ 4“ | 4ft。 | 新台幣108,351元 | ||
831C0036BY-12 | 黑色帶黃色邊框 | 12ft。 | PVC | 3機構/ 16“ | 3ft。 | 新台幣12,670元 | ||
831C0036BY-75 | 黑色帶黃色邊框 | 75ft。 | PVC | 3機構/ 16“ | 3ft。 | 新台幣73,913元 | ||
831S0035BY | 黑色帶黃色邊框 | 5ft。 | PVC | 3機構/ 16“ | 3ft。 | 新台幣5,573元 |