項目 | 食物軟管 |
代理商合規 | FDA的 |
申請方法 | 幹 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器材料 | 不銹鋼 |
封面材料 | SBR |
配件 | 凸輪和凹槽 |
內部Dia。 | 4" |
總長: | 20ft。 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 真空 | 24“汞柱 |
外直徑。 | 4-13 / 16“ |
加強 | 聚酯輪胎帘線和螺旋層 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | 0度F至160度F |
管材 | 白色天然橡膠 |
船重(kg) | 28.35 |
船高(厘米) | 109.22 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 104.14 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
6200WG-48-20-CE | 3" | 20ft。 | 3-47 / 64“ | 新台幣74,983元 | |
6200WG-32-10 | 2" | 10ft。 | 2-11 / 16“ | 新台幣30,570元 | |
6200WG-48-10 | 3" | 10ft。 | 3-47 / 64“ | 新台幣44,787元 | |
6200WG-64-10 | 4" | 10ft。 | 4-13 / 16“ | 新台幣61,369元 | |
6200WG-32-20-CE | 2" | 20ft。 | 2-11 / 16“ | 新台幣53,445元 |