項目 | 食物軟管 |
代理商合規 | FDA,USDA,3A授權#1376 |
申請方法 | 濕 |
彎曲半徑 | 7" |
顏色 | 白色 |
聯軸器材料 | 不銹鋼 |
封面材料 | EPDM |
配件 | 凸輪和凹槽 |
內部Dia。 | 2" |
總長: | 20ft。 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 真空 | 28“汞柱 |
外直徑。 | 2-9 / 16“ |
加強 | 螺旋多層輪胎帘線 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40度至210度 |
管材 | 白乙烯基腈 |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 63.5 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 顏色 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6303WT-64-20-CE | 12“ | 灰色 | 4" | 20ft。 | 4-37 / 64“ | 新台幣117,438元 | |
6303WT-48-20-CE | 9" | 灰色 | 3" | 20ft。 | 3-37 / 64“ | 新台幣85,239元 | |
6303WT-48-10 | 9" | 白色 | 3" | 10ft。 | 3-37 / 64“ | 新台幣51,770元 | |
6303WT-32-10 | 7" | 白色 | 2" | 10ft。 | 2-9 / 16“ | 新台幣32,600元 | |
6303WT-64-10 | 12“ | 灰色 | 4" | 10ft。 | 4-37 / 64“ | 新台幣75,678元 |