項目 | 調心滾子軸承 |
孔直徑。 | 1.181“ |
籠式材料 | 鐵件 |
動載能力 | 11,100磅。 |
潤滑 | 不潤滑 |
外直徑。 | 62mm |
靜載能力 | 11,000磅 |
溫度。 範圍 | -20F-250 F |
類別 | 已提交 |
信號寬度 | 20mm |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8482300080 |
原產地 | JP |
型號 | 孔直徑。 | 籠式材料 | 動載能力 | 外直徑。 | 靜載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22220EAW33C3 | 3.937“ | 鐵件 | 70,000磅 | 180mm | 92,500磅 | 46mm | 新台幣30,603元 | |
22315EAW33C3 | 2.952“ | 鐵件 | 74,000磅 | 160mm | 92,000磅 | 55mm | 新台幣24,130元 | |
22313EF800 | 2.559“ | 青銅 | 59,500磅 | 140mm | 71,000磅 | 48mm | 新台幣23,879元 | |
22222EAW33C3 | 4.33“ | 鐵件 | 92,000磅 | 200mm | 128,000磅 | 53mm | 新台幣38,854元 | |
22318EAW33C3 | 3.543“ | 鐵件 | 107,000磅 | 190mm | 132,000磅 | 64mm | 新台幣40,183元 | |
22207EAW33C3 | 1.378“ | 鐵件 | 15,962磅 | 72mm | 15,962磅 | 23mm | 新台幣6,818元 | |
22244EMKW33C3 | 8.661“ | 青銅 | 350,000磅 | 400mm | 545,000磅 | 108mm | 新台幣232,543元 |