項目 | 圓錐滾子軸承錐 |
代理商合規 | 阿布瑪 |
孔直徑。 | 0.75“ |
籠式材料 | 鐵件 |
圓錐寬度(英寸) | 0.655 |
動載能力 | 6350磅 |
潤滑 | 不潤滑 |
賽道 | 鋼(G4104) |
靜載能力 | 6450磅 |
溫度。 範圍 | -20F-250 F |
類別 | 英制系列 |
信號寬度 | 0.655“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8482200080 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 動載能力 | 靜載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4T-LM104949 | 2" | 15,700磅 | 21,100磅 | 0.88“ | 新台幣908元 | |
4T-LM102949 | 1.781“ | 12,500磅 | 17,100磅 | 0.78“ | 新台幣742元 | |
4T-LM48548 | 1.375“ | 10,400磅 | 12,600磅。 | 0.72“ | 新台幣614元 | |
4T-L44643 | 1" | 6500磅 | 7600磅 | 0.58“ | 新台幣991元 | |
4T-LM67048 | 1.25“ | 7750磅 | 9200磅 | 0.66“ | 新台幣929元 | |
4T-HM88649PX1 | 1.375“ | 14,600磅 | 19,000磅 | 1" | 新台幣1,935元 | |
4T-L68149 | 1.378“ | 79,500磅 | 10,700磅 | 0.66“ | 新台幣1,011元 |