項目 | 向心球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 雙觸點密封 |
孔直徑。 | 10mm |
孔公差 | + 0 / -0.008毫米 |
籠式材料 | 壓鋼 |
動載能力 | 1,030磅。 |
潤滑 | Polyrex EM潤滑脂 |
最高 轉速 | 21,000 |
外直徑。 | 26mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.009毫米 |
密封材料 | NBR |
靜載能力 | 440磅。 |
溫度。 範圍 | -13度至250度F |
信號寬度 | 8mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8482105044 |
原產地 | TW |
型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 孔公差 | 動載能力 | 最高 轉速 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001LLUC3 / L627 | 8mm | 12mm | + 0 / -0.008毫米 | 1,150磅。 | 18,000 | 28mm | + 0 / -0.009毫米 | 540磅。 | 新台幣884元 | |
6002LLUC3 / L627 | 9mm | 15mm | + 0 / -0.008毫米 | 1,260磅。 | 15,000 | 32 mm | + 0 / -0.011毫米 | 635磅。 | 新台幣1,265元 | |
6003LLUC3 / L627 | 10mm | 17mm | + 0 / -0.008毫米 | 1,530磅。 | 14,000 | 35mm | + 0 / -0.011毫米 | 755磅。 | 新台幣1,018元 | |
6004LLUC3 / L627 | 12mm | 20mm | + 0 / -0.01毫米 | 2,110磅。 | 11,000 | 42mm | + 0 / -0.011毫米 | 1,140磅。 | 新台幣1,264元 | |
6005LLUC3 / L627 | 12mm | 25mm | + 0 / -0.01毫米 | 2,260磅。 | 9,400 | 47mm | + 0 / -0.011毫米 | 1,320磅。 | 新台幣1,893元 | |
6006LLUC3 / L627 | 13mm | 30mm | + 0 / -0.01毫米 | 2,970磅。 | 7,700 | 55mm | + 0 / -0.013毫米 | 1,860磅。 | 新台幣2,149元 | |
6007LLUC3 / L627 | 14mm | 35mm | + 0 / -0.012毫米 | 3,600磅。 | 6,800 | 62mm | + 0 / -0.013毫米 | 2,310磅。 | 新台幣1,982元 |