項目 | 向心球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 已提交 |
孔直徑。 | 30mm |
孔公差 | + 0 / -0.015毫米 |
籠式材料 | 壓鋼 |
動載能力 | 2,970磅。 |
最高 轉速 | 13,000 |
外直徑。 | 55mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.018毫米 |
密封材料 | 合成橡膠模壓到鋼板上 |
靜載能力 | 1,860磅。 |
溫度。 範圍 | -13度至250度F |
信號寬度 | 13mm |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8482105052 |
原產地 | TW |
型號 | 密封材料 | 孔直徑。 | 孔公差 | 屏蔽材料 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 籠式材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6205F600 | 維通 | 25mm | + 0 / -10微米 | 鐵件 | - | 390度至660度F | 15mm | 鐵件 | 新台幣4,718元 | |
6206F600 | 維通 | 30mm | + 0 / -10微米 | 鐵件 | - | 390度至660度F | 16mm | 鐵件 | 新台幣4,281元 | |
6305F600 | 維通 | 25mm | + 0 / -10微米 | 鐵件 | - | 390度至660度F | 17mm | 鐵件 | 新台幣3,636元 | |
6000C3 | 合成橡膠模壓到鋼板上 | 10mm | + 0 / -0.008毫米 | - | 440磅。 | -13度至250度F | 8mm | 壓鋼 | 新台幣859元 | |
6001C3 | 合成橡膠模壓到鋼板上 | 12mm | + 0 / -0.012毫米 | - | 540磅。 | -13度至250度F | 8mm | 壓鋼 | 新台幣783元 | |
6002C3 | 合成橡膠模壓到鋼板上 | 15mm | + 0 / -0.015毫米 | - | 635磅。 | -13度至250度F | 9mm | 壓鋼 | 新台幣976元 | |
6003C3 | 合成橡膠模壓到鋼板上 | 17mm | + 0 / -0.012毫米 | - | 755磅。 | -13度至250度F | 10mm | 壓鋼 | 新台幣1,204元 |